Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Rollenhebel, Kunststoff, 1 Schliesser / 1 Öffner, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128471
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-11S/L
EAN/GTIN:
     4015082661168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Endschalter, Typ=LS-11S/L, Alternative (Alias)=266116, Betätigungskraft=8 N, Isolationsspannung=400 V, Schaltspannung – AC=415 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=3 A, Anschlussart=Schnellklemmblöcke, Art des Betätigers=Rollenhebel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Schutzart=IP66 IP67, Serien=LS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
98 mm
Bruttogewicht:
56,6 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 6,40*
ab € 20,11*
€ 26,10*
1
€ 5,46*
ab € 21,05*
€ 27,31*
1
€ 5,95*
ab € 21,18*
€ 27,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,39*
€ 27,84*
Lager 115
3
1
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.