Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster Tastend 3 A 240 V 1 Wechsler IP65 / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127207
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6551.1123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Leuchtdrucktaster, Typ=82-6551.1123, Betätigungskraft=-999, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Länge=33.5 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=12 V, Anschlussart=Lötfahne/Faston 2,8 x 0,5 mm, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Flache Taste, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Blau, Farbe des Schalters=Metallic, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Eloxiertes Aluminium, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=240 V, Kontaktstrom=3 A, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
26 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
14,2 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 19,22*
€ 24,57*
1 Tag
18
1
€ 14,99*
ab € 12,11*
€ 24,69*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 17,12*
€ 29,04*
1
€ 8,95*
ab € 13,78*
€ 32,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.