Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort (m) - VGA (f)-Adapter , DisplayPort-Stecker - VGA-Buchse, 1920 x 1080, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125884
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3135
EAN/GTIN:
     7611990121090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DisplayPort (m) - VGA (f)-Adapter , Typ=12.03.3135, Kabellänge=100 mm, Ausgang=VGA-Buchse, Eingang=DisplayPort-Stecker, Farbe=Weiss, Auflösung=1920 x 1080
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
200 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 25,33*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,14*
€ 30,31*
€ 3,50*
ab € 27,68*
€ 37,52*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,65*
€ 40,27*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.