Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort(m) - DVI.D (24+1)(f)-Adapter, DisplayPort-Stecker - DVI-Buchse, 1920 x 1080, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125882
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3133
EAN/GTIN:
     7611990121106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DisplayPort(m) – DVI.D (24+1)(f)-Adapter, Typ=12.03.3133, Kabellänge=150 mm, Ausgang=DVI-Buchse, Eingang=DisplayPort-Stecker, Farbe=Weiss, Auflösung=1920 x 1080
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 15,62*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,56*
€ 20,60*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 7,56*
€ 20,84*
Lager 115
20
€ 5,95*
ab € 16,79*
€ 25,62*
€ 3,50*
ab € 21,56*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.