Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 6, S/FTP, 30m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125066
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGP85221BK300
EAN/GTIN:
     5412810277308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, Typ=CCGP85221BK300, Länge=30 m, Abschirmung=S/FTP, Abschirmungsmaterial=CCA, Aussenmaterial=LSZH / LSOH, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabeltyp=Cat 6, Verpackung=Polybag, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
230 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
1085 g
Breite:
128 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 43,18*
€ 3,50*
ab € 44,15*
€ 58,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,927* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.