Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Verstellbarer Stab, Metall, 1 Öffner / 1 Schliesser, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124361
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5112-0CH80
EAN/GTIN:
     4011209692299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=3SE5112-0CH80, Betätigungskraft=-999, Isolationsspannung=400 V, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=400 V, Schaltstrom – AC=6 A, Schaltstrom – DC=3 A, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Verstellbarer Stab, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Metall, Kontaktkonfiguration=1 Öffner 1 Schliesser, Schutzart=IP67 IP65, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
61 mm
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
364 g
Breite:
83 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,32*
€ 37,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,56*
€ 42,43*
€ 5,46*
ab € 37,45*
€ 47,23*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 39,68*
€ 49,59*
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 91,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB55
ab € 21,43*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,95*
Zubehör
Siemens
3SY3128
ab € 12,08*
Zubehör
Siemens
3SY3027
ab € 4,14*
Zubehör
Siemens
3SY3110
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.