Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais ADW1 1 Schliesser 16A DC 12V 720Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121742
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ADW1112HLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=ADW1112HLW, Breite=10 mm, Höhe=18.8 mm, Länge=24 mm, Schaltleistung=4.43 kVA, Schaltspannung – AC=277 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=16 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=720 Ω, Anschlussart=Einlötstift, Art der Spule=DC, Art des Relais=Bistabil, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=IEC/EN 60335-1, Serie=ADW1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
7,2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,28*
100
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,76*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,39*
€ 6,48*
Lager 115
24
1
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 6,67*
1 Tag
31
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.