Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel 8x 0.08mm² Nicht geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121697
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     63910815521CAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
Flachbandkabel, Typ=63910815521CAB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.16 mm, Charakteristische Impedanz=90 Ω, Elektrische Kapazität=56 pF/m, Litzen=7, Nennspannung=300 V, Nennstrom=1 A, Pole=8, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Raster=1.27 mm, Rollenlänge=-888, Brandschutzeigenschaften=UL VW-1, Hi-Flex=Nein, Kabelfarbe=Grau, Litzentyp=Litzen, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=-999, Serien=WR-CAB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 1m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,16*
€ 2,23*
Lager 115
277
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,13* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.