Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkupplung WDG Encoders


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121634
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     ST271010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkupplung
Federnkupplung
Gelenkkupplung
Wendelkupplung
Gelenkkupplung, Typ=ST271010, Art des Sensorzubehörs=Feste Kupplung, Geeignet für=WDG Encoders
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
0,024 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: gelenkkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.