Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel LMSMA35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121623
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     KI-8-67-10-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Kabel, Typ=KI-8-67-10-S, Art des Sensorzubehörs=Verbindungskabel, Geeignet für=LMSMA35
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
31 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
0,735 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.