Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove blaue LED-Taste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121601
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     111020046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Grove blaue LED-Taste, Typ=111020046, Alternative (Alias)=1887116, Breite=20 mm, Gewicht=10.3 g, Höhe=16 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Taste, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Grove blaue LED-Taste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,08*
€ 3,24*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.