Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC12 32MHz 3.5kB / 128B SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121016
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1822-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=PIC12F1822-I/SN, Alternative (Alias)=7037885, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, DAC-Auflösung=-999, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=256 B, Höhe=1.5 mm, Komparatoren=1, Länge=4.9 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=3.5 kB, RAM-Speichergrösse=128 B, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=32 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SOIC-8, Kern (Core)=PIC12, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC12, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI USART
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,61*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,65*
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,77*
2 Tage
38144
1
€ 14,99*
ab € 1,009*
€ 1,93*
1 Tag
74
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.