Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 6, U/UTP, 500mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120574
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.1526
EAN/GTIN:
     7611990193332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, Typ=21.15.1526, Länge=500 mm, Abschirmung=U/UTP, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Weiss, Kabeltyp=Cat 6, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,15*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 4,55*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,12*
€ 5,52*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 4,09*
€ 7,86*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,50*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.