Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 5e, U/UTP, 5m, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120420
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0562
EAN/GTIN:
     7611990134885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel, Typ=21.15.0562, Länge=5 m, Abschirmung=U/UTP, Abschirmungsmaterial=Aluminiumfolie, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Gelb, Kabeltyp=Cat 5e, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
131 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,33*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,84*
€ 9,89*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 10,43*
€ 3,50*
ab € 13,64*
€ 19,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.