Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 5e, U/UTP, 3m, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120415
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0552
EAN/GTIN:
     7611990134830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel, Typ=21.15.0552, Länge=3 m, Abschirmung=U/UTP, Abschirmungsmaterial=Aluminiumfolie, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Gelb, Kabeltyp=Cat 5e, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,59*
Lager 115
33
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 7,94*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 8,28*
€ 3,50*
ab € 12,24*
€ 17,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.