Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 5e, U/UTP, 2m, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120411
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0543
EAN/GTIN:
     7611990134793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel, Typ=21.15.0543, Länge=2 m, Abschirmung=U/UTP, Abschirmungsmaterial=Aluminiumfolie, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Grün, Kabeltyp=Cat 5e, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,71*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,97*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,03*
€ 7,52*
€ 3,50*
ab € 11,57*
€ 16,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.