Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 5e, U/UTP, 2m, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120409
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0541
EAN/GTIN:
     7611990134779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel, Typ=21.15.0541, Länge=2 m, Abschirmung=U/UTP, Abschirmungsmaterial=Aluminiumfolie, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Rot, Kabeltyp=Cat 5e, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 1,91*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 4,63*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,90*
€ 5,27*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,00*
€ 9,60*
1
€ 3,50*
ab € 11,66*
€ 12,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.