Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30120406 Herst.-Nr.: 21.15.0532 EAN/GTIN: 7611990134731 |
| | |
|
| | |
| Patchkabel, Typ=21.15.0532, Länge=1 m, Abschirmung=U/UTP, Abschirmungsmaterial=Aluminiumfolie, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Gelb, Kabeltyp=Cat 5e, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 13 mm | Nettogewicht: | 33 g | Tiefe: | 180 mm | Bruttogewicht: | 33 g | Breite: | 170 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 1,34* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,13* | € 2,38* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,93* | € 3,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,65* | € 3,92* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,36* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|