Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 5e, U/UTP, 1m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120392
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0501
EAN/GTIN:
     7611990133864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel, Typ=21.15.0501, Länge=1 m, Abschirmung=U/UTP, Abschirmungsmaterial=Aluminiumfolie, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Grau, Kabeltyp=Cat 5e, Version=1:1, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,92*
1 Tag
42
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 2,86*
Lager 115
187
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,94*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 6,78*
€ 3,50*
ab € 11,24*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.