Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x32mm 24V 53m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118187
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8314NN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8314NN, Alternative (Alias)=9292910123, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=53 m³/h, Gebläsedrehzahl=3700 min -1 , Geräuschpegel=32 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=85 mA, Nennstrom min.=40 mA, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=8314 N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
35 mm
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
152 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
68
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 32,62*
€ 8,95*
ab € 25,35*
€ 47,80*
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 67,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,67*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 2,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 0,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 2,82*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 32,79*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.