Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatischer Luftpolsterbeutel, 130 x 185mm, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117383
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00020
EAN/GTIN:
     653415247357
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Antistatischer Luftpolsterbeutel, Typ=RND 600-00020, Breite=130 mm, Dichte=920 kg/m³, Innenlänge=185 mm, Länge=-999, Menge=10, Farbe=Pink, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.