Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung mit Dreifachausgang Programmierbar 30V 3A 195W TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115358
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9129B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Gleichstromversorgung mit Dreifachausgang, Typ=BK9129B, Ausgangsleistung=195 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=30 V, Ausgangsspannung 3, Max.=5 V, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=3 A, Ausgangsstrom 2 max.=3 A, Ausgangsstrom 3 max.=3 A, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=220 V, Eingangsspannung, min.=110 V, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV, Anschlüsse=DB9-Buchse, Anzeigedisplay=VFD, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=TTL, Konformität mit Normen=-999, Serien=BK9120B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
142 mm
Tiefe:
523 mm
Bruttogewicht:
8,6 g
Breite:
342 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, bk precision labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzgerät 3a, Gleichstromversorgung mit Dreifachausgang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 735,20*
€ 850,83*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 760,40*
€ 850,83*
€ 5,90*
ab € 829,13*
€ 931,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,83*
€ 1.012,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,89*
€ 1.000,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,88*
€ 963,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,07*
€ 938,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,40*
€ 904,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236467
ab € 414,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.