Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Modul, V4.1, 1Mbps, -92.5 dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113924
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4020-V/RM123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Bluetooth-Modul, Typ=RN4020-V/RM123, Alternative (Alias)=9163775, Ausgangsleistung=7.5 dBm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=11.5 mm, Datenrate=1 Mbps, Empfangs-Versorgungsstrom=16 mA, Höhe=2.5 mm, ISM-Band=2.48 GHz, Länge=19.5 mm, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom Übertragung=16 mA, Antennentyp=Integriert, Bluetooth-Version=V4.1, Montageart=SMT, Profile – Integriert=-999, Schnittstellen=AIO PIO SPI UART, Verpackung=Behälter, Empfindlichkeit=-92.5 dBm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543900000
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 12,06*
1
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 13,69*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 15,41*
3 Tage
205
1
€ 14,99*
ab € 9,24*
€ 15,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.