Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel 16x 0.08mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110015
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF365-16
EAN/GTIN:
     50051111951212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Flachbandkabel, Typ=HF365-16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=20.32 mm, Charakteristische Impedanz=107 Ω, Elektrische Kapazität=49.2 pF/m, Litzen=7, Nennspannung=50 V, Pole=16, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Raster=1.27 mm, Rollenlänge=30 m, Hi-Flex=Nein, Kabelfarbe=Dunkelgrau, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=HF365
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
975 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 16x1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,03*
€ 129,98*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 109,61*
€ 148,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 148,46*
€ 176,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 146,11*
€ 173,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,25*
€ 157,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 121,48*
€ 144,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 109,61*
€ 130,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,65367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
94 15 215
ab € 34,59*
Zubehör
ABB
FCC-2
ab € 1,3369*
Zubehör
Panduit
FCC-A-C8
ab € 0,259*
Zubehör
Duratool
2021-01
ab € 6,72*
Zubehör
Multicomp
FC-25
ab € 12,57*
Zubehör
Multicomp
HT-502C
ab € 5,33*
Zubehör
Samtec
FFMD-08-01
ab € 2,58*
Zubehör
Samtec
FFSD-08-01-N
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.