Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 10A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109705
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222B-10-06
EAN/GTIN:
     7612774470595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN9222B-10-06, Alternative (Alias)=FN9222B1006, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=48 mm, Höhe=22.4 mm, Induktivität=225 µH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=-999, Leckstrom=310 µA, Länge=43.95 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Nein, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
35,5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,49*
€ 6,88*
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 7,35*
1 Tag
47
€ 14,99*
ab € 4,28*
€ 9,82*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 10,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,01*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,68*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,63*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.