Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 10A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109647
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN283-10-06
EAN/GTIN:
     7612774460510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN283-10-06, Alternative (Alias)=FN2831006, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=65 mm, Induktivität=340 µH, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=373 µA, Länge=48.6 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, schaffner gerätestecker, Gerätestecker mit Filter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
€ 14,99*
ab € 18,82*
€ 35,22*
€ 5,90*
ab € 21,19*
€ 37,80*
€ 8,95*
ab € 20,69*
€ 37,98*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 31,98*
€ 49,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,01*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,19*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.