Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No-Clean-Lötdraht, 1mm, Sn99/Ag0.3/Cu0.7, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109230
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00175
EAN/GTIN:
     653415244035
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
No-Clean-Lötdraht, Typ=RND 560-00175, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn99/Ag0.3/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
33 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
109 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99 ag0,3 cu 0,7 1mm, lötzinn, lötzinn rnd, No-Clean-Lötdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0909* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.