Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn99.3/Cu0.7, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109224
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00169
EAN/GTIN:
     653415243977
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=RND 560-00169, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
32 mm
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0845* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.