Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren 100 uF 35 V ±20% V-HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108083
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHA1V101XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEHA1V101XP, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7.7 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=35 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=84 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=V-HA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 0,142*
€ 0,448*
Lager 115
5
5
€ 5,95*
ab € 0,3827*
€ 0,5127*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5127*
€ 0,61011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4427*
€ 0,52681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4127*
€ 0,49111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3927*
€ 0,46731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCESL35V107M6.3X7.7
ab € 0,0744*
Ähnlich
Nichicon
UWT1V101MCL1GS
ab € 0,1006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.