Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, IS10-01-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30106453
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS10-01-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter smc
Druckschalter, Typ=IS10-01-L, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=100 kPa, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung=100 V, Geeignete Medien=Luft/Edelgas, Schutzart=IP40, Verbindungsgrösse=R1/8"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Tiefe:
167 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, drucktaster ip40, Druckschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,00*
€ 60,94*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 48,06*
€ 61,84*
€ 8,95*
ab € 54,59*
€ 72,70*
Lager 115
52
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 83,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.