Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Signalgeber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30106448
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     D-M9PWL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
elektronische Signalgeber Pneumatik...
elektronische signalgeber pneumatik...
elektronische signalgeber pneumatik...
Elektronischer Signalgeber, Typ=D-M9PWL, Kabellänge=3 m, Lastspannung=28 VDC, Laststrom=40 mA, Leckstrom=100 µA, Nennspannung=24 VDC, Stromverbrauch=10 mA, Anwendbare Last=IC-Schaltkreis, Relais, SPS, Art der Verdrahtung=3-adrig, Ausgangstyp=PNP, Elektrische Eingangsrichtung=In-Line, Montageart=Direkte Montage, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
14 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Signalgeber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,25*
€ 33,67*
3 Tage
58
€ 8,90*
ab € 25,49*
€ 34,01*
€ 8,95*
ab € 28,90*
€ 39,23*
Lager 115
14
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 45,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.