Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, CY-Kupferblende, PVC, 5x 0.5mm², 100m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105223
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V0305001GR0100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=V0305001GR0100M, Leiter=5, Manteldurchmesser=6.5 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=V03
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
165 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
8380 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,74*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,3874* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 176,05*
€ 209,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 174,49*
€ 207,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 164,11*
€ 195,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 157,09*
€ 186,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 138,74*
€ 165,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.