Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, CY-Kupferblende, PVC, 2x 0.5mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105178
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V0302001GR000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=V0302001GR000, Leiter=2, Manteldurchmesser=5 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=V03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,659* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,44*
€ 63,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,79*
€ 61,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,38*
€ 54,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,80*
€ 48,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,05*
€ 46,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.