Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, 18x 1.5mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104484
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V0118031GR00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=V0118031GR00000, Leiter=18, Manteldurchmesser=14.8 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=1.5 mm², Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Leiterisolierung=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
24300 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 7,2994* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 435,46*
€ 518,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 431,95*
€ 514,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 398,55*
€ 474,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 382,37*
€ 455,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 364,97*
€ 434,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.