Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, 18x 0.5mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104481
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V0118001GR00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=V0118001GR00000, Adern=18, Manteldurchmesser=10.7 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.5 mm², Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Leiterisolierung=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
12500 g
Breite:
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,47*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,9694* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 121,11*
€ 144,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 107,32*
€ 127,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 98,47*
€ 117,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.