Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, PVC, 2x 1mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104433
Hersteller:
     Veriflex
Herst.-Nr.:
     V0102021GR000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=V0102021GR000, Leiter=2, Manteldurchmesser=5.6 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=V01
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
115 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
2683 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6726* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,49*
€ 64,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,85*
€ 62,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,40*
€ 55,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,88*
€ 47,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,63*
€ 40,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.