Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Kippschalter EIN-(EIN) ()%3Dtastend 2 A / 5 A 2 Wechsler IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103437
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00452
EAN/GTIN:
     653415281566
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2-polig ip67
Miniatur-Kippschalter, Typ=RND 210-00452, Breite=11.4 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=6.1 mm, Höhe=12.7 mm, Kontaktspannung=28 VDC 125 VAC 250 VAC, Länge=34.3 mm, Pole=2, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Hebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Gewindegrösse=1/4-40 UNS, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=2 A 5 A
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter 2polig, Miniatur-Kippschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.