| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30102672 Herst.-Nr.: YW1B-V4E01R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schalter, Typ=YW1B-V4E01R, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Anschlussart=Klemmenblock, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=600 V, Kontaktstrom=10 A, Serien=YW |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, idec notaus schalter, hauptschalter not halt, notaus schalter 240 v, Not-Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,78* | € 12,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,35* | € 12,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,31* | € 12,09* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 8,75* | € 14,65* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,02* | € 16,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|