Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltschutz, Kunststoff, Gelb, Emergency Stop Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30102615
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XA9Z-KG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Einschaltschutz, Typ=XA9Z-KG1, Breite=42 mm, Höhe=57 mm, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Ummantelung, Farbe Kappe/Blende=Gelb, Geeignet für=Emergency Stop Switches, Material Kappe/Blende=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,89*
€ 24,87*
€ 4,00*
ab € 16,97*
€ 24,88*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 25,43*
Lager 115
895
€ 5,95*
ab € 17,47*
€ 27,57*
1 Tag
32
€ 14,99*
ab € 18,48*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.