| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30102502 Herst.-Nr.: AB6E-3BV02PTRM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schalter, Typ=AB6E-3BV02PTRM, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16.2 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 V, Kontaktstrom=5 A, Serien=X6 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 35 mm | Nettogewicht: | 17,500 g | Tiefe: | 82 mm | Bruttogewicht: | 17,5 g | Breite: | 42 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster, Not-Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,01* | € 16,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,06* | € 36,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,24* | € 36,61* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 27,75* | € 39,09* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,58* | € 60,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|