Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenhalter mit umgekehrtem Verschluss, 6.4mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100913
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00157
EAN/GTIN:
     653415242659
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
stützbolzen für leiterplatten
Leiterplattenhalter mit umgekehrtem Verschluss, Typ=RND 610-00157, Abstandshalterlänge=6.4 mm, Aussendurchmesser=9.5 mm, Durchmesser Einbauöffnung=3.2 mm, Montagetiefe=8.7 mm, Panel Thickness=1.6 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenhalter mit umgekehrtem Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.