Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zybo Z7-10 FPGA-Entwicklungsplatine CAN / Ethernet / I²C / SPI / UART / USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099545
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-351-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zybo Z7-10 FPGA-Entwicklungsplatine, Typ=410-351-10, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=16 MB, Speichergrösse=1 GB, Inhalt=Zynq-7000 ARM/FPGA SoC Development Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Zybo, Produktart=Zynq-7000 ARM/FPGA SoC-Entwicklungsplatine, Schnittstellen=CAN Ethernet I²C SPI UART USB, Speicher-Typ=DDR3L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
116 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
116 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, eval board, Zybo Z7-10 FPGA-Entwicklungsplatine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 304,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.