Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor 1kHz 100A 28V 500ms IP20 DIN-Schienenmontage T201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097917
Hersteller:
     Seneca
Herst.-Nr.:
     T201DCH100-LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor 100a
stromsensor dc
stromsensor
Stromsensor, Typ=T201DCH100-LP, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=9 VDC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Frequenz, max.=1 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.5 %, Linearität (±)=-999, Reaktionszeit=500 ms, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=4 bis 20 mA, Montageart=DIN-Schienenmontage, Primärstrom=100A, Schutzart=IP20, Stromart=AC DC, Serien=T201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
67 mm
Tiefe:
113 mm
Bruttogewicht:
179,61 g
Breite:
84 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.