Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor 1kHz 40A 28V 100ms IP20 DIN-Schienenmontage T201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097912
Hersteller:
     Seneca
Herst.-Nr.:
     T201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
stromsensor seneca
Stromsensor, Typ=T201, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=5 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Frequenz, max.=1 kHz, Frequenz, min.=20 Hz, Genauigkeit (%)=0.2 %, Linearität (±)=-999, Reaktionszeit=100 ms, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=4 bis 20 mA, Montageart=DIN-Schienenmontage, Primärstrom=40A, Schutzart=IP20, Stromart=AC, Serien=T201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
40 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.