Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte- und Temperatursensor ±3% 4 bis 20 mA 36V Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097023
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     1201-41A2-1200-000
EAN/GTIN:
     4251325610795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
s + s regeltechnik temperaturmessum...
temperaturmessumformer
Feuchte- und Temperatursensor ±3%, Typ=1201-41A2-1200-000, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=15 V, Betriebsspannung, max.=36 V, Breite=27 mm, Feuchtigkeits-Messbereich max.=100 %, Höhe=85 mm, Messbereich Feuchtigkeit min.=0 %, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Tiefe=85 mm, Anzeige=Yes, Art der Ausgabe Klimasensor=4 bis 20 mA, Gehäusematerial=ABS, Montageart=Wandmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
119 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Weitere Suchbegriffe: Klimasensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,60*
€ 314,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.