Impulszähler, Typ=7111, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=49 mm, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=24 mm, Tiefe=53.4 mm, Zeichenhöhe=9 mm, Zählfrequenz max.=10 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD99, Eingangstyp=Logik, Funktionen=Zähler, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Extern, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serien=7111 Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MY | Höhe: | 45 mm | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 65 g | Breite: | 63 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9029100090 |
|