| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30094653 Herst.-Nr.: 7016 EAN/GTIN: 4016138687835 |
| | |
|
| | |
| Impulszähler, Typ=7016, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=31 mm, Breite Einbauöffnung=29.4 mm, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=22 mm, Tiefe=6.5 mm, Zeichenhöhe=6 mm, Zählfrequenz max.=18 Hz, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Kurzschliessen des Rückstelleingangs oder Entnehmen & Einlegen der Batterie, Schutzart=IP40, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=CE, Serien=7000 Series |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,30* | € 24,84* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,57* | € 24,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,51* | € 30,97* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,02* | € 35,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,31* | € 52,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|