Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, USB / Analogue / Master-Slave, Programmierbar, 80V, 170A, 2.4kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092447
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9080-170 B HP 2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=EA-EL 9080-170 B HP 2U, Alternative (Alias)=1386122, Betrieb Konstantspannung max.=80 V, Betrieb Konstantstrom max.=170 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=15 Ω, Betrieb Konstantwiderstand min.=45 mΩ, Nennleistung=2.4 kW, Spannung max.=264 V, Spannung mind.=90 V, Anschlüsse=USB-A-Buchse USB-B-Buchse DB15-Buchse RJ45-Buchse, Anzeigedisplay=TFT, Grafikanzeige, Touchpanel, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=2 Jahre, Schnittstellen=USB Analogue Master-Slave, Serien=EA-EL 9000 B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
210 mm
Nettogewicht:
14650 g
Tiefe:
710 mm
Bruttogewicht:
14650 g
Breite:
550 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504320090
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 4.223,63*
€ 4.426,05*
Frei Haus
ab € 4.809,62*
€ 5.175,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.426,05*
€ 5.267,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.383,85*
€ 5.216,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.271,74*
€ 5.083,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.223,63*
€ 5.026,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.