Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connector, USB-A auf USB-B 2.0, Buchse, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092105
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0848/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Connector, Typ=PX0848/A, Anschlüsse=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=USB-A auf USB-B, IP-Schutzart=IP68, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
49
€ 5,95*
ab € 12,98*
€ 22,38*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 12,70*
€ 22,60*
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 25,06*
€ 5,90*
ab € 12,22*
€ 25,89*
€ 8,95*
ab € 15,08*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0852
ab € 2,43*
Zubehör
Bulgin
PX0840/B/2M00
ab € 10,13*
Zubehör
Bulgin
PX0840/B/5M00
ab € 19,52*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/2M00
ab € 10,08*
Zubehör
Bulgin
PX0841/AB/2M00
ab € 20,92*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/5M00
ab € 23,76*
Zubehör
Bulgin
PX0844/A/0M50/A
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.