Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, USB A-Stecker - USB-Mini-B-Stecker, 5-polig, 2m, USB 2.0, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092069
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0441/2M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabel, Typ=PX0441/2M00, Geschwindigkeit max. (Daten)=480 Mbps, Länge=2 m, Querschnitt AWG=24 AWG 28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer, Kabelaufbau=Rund, Material d. Beschichtung=Nickel, Steckverbinder A=USB A-Stecker, Steckverbinder B=USB-Mini-B-Stecker, 5-polig, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=Buccaneer, USB-Typ=USB 2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
19 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
77 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,37*
€ 19,32*
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 20,27*
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 21,40*
1 Tag
202
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,23*
Lager 115
57
€ 5,95*
ab € 14,29*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0458
ab € 9,77*
Zubehör
Bulgin
PX0485
ab € 1,56*
Zubehör
Bulgin
PX0456
ab € 8,31*
Zubehör
Bulgin
PX0443
ab € 7,31*
Zubehör
Bulgin
PX0446
ab € 6,97*
Zubehör
Bulgin
PX0447
ab € 6,07*
Zubehör
Bulgin
PX0457
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.